Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusive
Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusive
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518K-19756014
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010019874
EAN/GTIN:
     4024074789353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Warmwasserspeicher druckfest VEH 50/8 exclusive

Elektro-Warmwasserspeicher VEH 50/8-7 eloSTOR exclusive, geschlossenes System, druckfest Produktvorteile, Minimale Bereitschaftsenergieverluste durch hocheffiziente Wärmedämmung, Schnellaufheizung für zusätzlichen Warmwasserbedarf, Aktivierbarer Verbrühschutz, Frostschutzfunktion, Anschlussleistung durch Umlegen von Brücken einstellbar Ausstattung, Universalheizflansch für den Einkreis-, Zweikreis- und Boilerbetrieb, Temperaturregler stufenlos einstellbar von 7 bis 85Grd.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
50 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,04*
€ 663,01*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 559,72*
€ 667,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 621,24*
€ 738,53*
32 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 708,36*
€ 829,81*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,26*
€ 794,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,57*
€ 783,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,34*
€ 740,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,63*
€ 714,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,72*
€ 666,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.