Mit dem Tristar BQ-2824 Elektro-Tischgrill können Sie endlich rauchlos grillen. Der Grill kann auf verschiedenen Oberflächen wie einem Tisch oder einem Küchentresen benutzt werden. Die Grillfläche ...
Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler K 0 bis 999 °C Relais 16 A (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.10.0.1/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempe...
Temperaturregler, AKT4R112100, Panasonic Temperaturregler (RTD, Typ B, C, E, J, K, N, PL-II, R, S, T, W). Eingangsbereich: -200°C bis 2315°C, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V DC. Ausgangsart: Relais, Spannu...
Rippenrohrheizofen V4A 1000W 230V automatik RiRo a 1000Rippenrohrheizofen Automatik in V4A Edelstahl für besonders aggressive Umgebung. Alle Metallteile aus V4A Edelstahl, Schweißnähte gebeizt. 100...
Temperaturregelsystem EAT 6 G/1Elektrischer 2-Punkt-Temperaturregler zur Steuerung von Wechselstrom-Ventilatoren. Proportionalitätsbereich: 2 K bis 10 K. Mit 0 V bis 10 V Ausgang für weitere System...
Elektro Tischgrill & Grillzange mit Wasserschale 34x23cm, 2000WattDer stilvolle eckige Elektro Grill ist perfekt, wenn Sie an einem warmen Sommertag draußen gesund grillen möchten, aber Rauchwolken...
Emko ESM-3720.8.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Temperaturregler Pt100 -50 bis 400 °C SSR (L x B x H) 65 x 76 x 35 mm Emko ESM-3720.8.11.0.2/01.00/1.0.0.0 2-Punkt und PID Regler Tempera...
Raumheizer 2,5kW 450x894x100 ws VER 250/5VER 250/5 Elektro-Raumheizer Produktvorteile, Flacher Universal-Wandkonvektor zur kontinuierlichen Strahlungs- Wärmeabgabe, zur Beheizung von Badezimmern, G...