Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emko ESM-4420 2-Punkt, P, PI, PD, PID Temperaturregler J, K, R, S, T, Pt100 -200 bis 1700°C Rel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q56665
Hersteller:
     Emko
Herst.-Nr.:
     ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0
EAN/GTIN:
     4016138791488
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Der PID Temperaturregler ESM-4420 kann mit dem universellen Prozesssteuereingang, Steuerausgängen und wählbaren Alarmfunktionen für viele Anwendungen eingesetzt werden. Die Steuerart kann auf ON-OFF, P, PI, PD oder PID eingestellt werden. Der PID Temperaturregler verfügt zusätzlich über eine PID-Selbstoptimierungsfunktion Self Tune (Schritt-Rückmeldung). Die Steuerausgänge können für Heiz-, Kühl- und Alarmfunktionen programmiert werden.
Features:
4-stellige Prozessanzeige
4-stellige Sollwert-Anzeige
Universal-Sensoreingang für Pt100, J, K, R, S, T
2-Punkt, P, PI, PD oder PID Regelung
Heiz- oder Kühlfunktion wählbar
Steuerausgang Relais 5 A
Steuerausgang SSR
Alarmausgang Relais 5 A
PID-Selbstoptimierungsfunktion
Passwortschutz für Programmeinstellungen
Einstellbare Temperatur Offset-Werte
Hysterese
Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
Länge:
95 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
48 mm
Schutzart:
Front: IP65/Anschluss: IP20
Gewicht:
220 g
Ausgänge:
2 Relais
Einbaumaße:
46 x 46 mm
Einbautiefe:
84 mm
Herst.-Teilenr.:
ESM-4420.5.20.0.1/01.02/0.0.0.0
Anzahl Relais-Ausgänge:
3
Ausgänge (Temperaturregler):
Relais 5 A + SSR
Montageart:
Einbau
Min. Messtemperatur:
-200 °C
Max. Messtemperatur:
1700 °C
Messbereich:
-200 bis 1700 °C
Betriebsspannung:
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Fühler-Typ:
J + K + R + S + T + Pt100
Produkt-Art:
Temperaturregler
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, temperaturregler emko, prozessregler, temperaturregler ip65, Emko, ESM-4420, PID Regler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 88,49*
€ 115,47*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 115,49*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 152,88*
6 Tage
29
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 202,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Emko
RTR-M08-L050-K04
ab € 47,25*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L050-K02
ab € 21,71*
Sonstiges
Emko
RTS-M06-L060-K02
ab € 45,79*
Sonstiges
Emko
TCS-M06-L060-K02
ab € 15,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.