Temperaturregler, Typ=ESD-9950-N.2.20.0.1/02.00/0.0.0.0, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Breite des Ausschnitts=92 mm9, Höhe des Ausschnitts=92 mm, Tiefe der Frontplatte=1...
Temperaturregler, Typ=ESM-3723.5.5.5.0.2/01.01/1.0.0.0, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=196 V, Breite des Ausschnitts=71 mm9, Höhe des Ausschnitts=29 mm, Tiefe der Frontplatte=...
Temperaturregler für Fernfühler Eberle UTR. Mit Außen- und Inneneinstellung, für Wandmontage, mit Einstellknopf und Skala Anzeige: LED für Relais An und Fühlerbruch Betrieb: 230 V/48 bis 62 Hz Umge...
Temperaturregler, Pt100, Typ=E5C2R20PDAC1002400200, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=8...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 230 V ac Größe = 170 x 108mm Anzahl der Eingänge = Analog Anzahl der Ausgänge = 3 Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +55°C Regelungsa...
Universaltemperaturregler mit Fernfühler (nicht im Lieferumfang, muss separat bestellt werden) für Montage auf Tragschiene. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Warmluft-...
Feuchtraumtemperaturregler Typ Eberle FTR 12. Betriebsspannung: 230 VAC, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Schaltstrom: 16 A, Hysterese: ca. 1,5 K, Kabeleinführung: 1 x Pg 13, S...
Feuchtraumtemperaturregler Typ Eberle FTR 12. Betriebsspannung: 230 VAC, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C, Kontakt: 1 Wechsler, Schaltstrom: 16 A, Hysterese: ca. 1,5 K, Kabeleinführung: 1 x Pg 13, S...