| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3818062 Herst.-Nr.: LDI35CFXD1XXXX EAN/GTIN: 5059040016804 |
| |
|
| | |
| Anzeigentyp = LED, einzeilig Temperatur min. = 0°C Temperatur max. = +50°C
CE, CSA. Temperaturanzeige für Thermoelemente und PT 100. Mikroprozessorgestützt Anzeige 3,5-stellig/3-stellig + Nullsimulierung 14,2mm Zeichenhöhe Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelement und Widerstände 1 Sollwert mit Ausgangsrelais Programmierbar über Front-Tastenfeld Kennwortschutz Genauigkeit ±0,3% Weitere Informationen: | | Anzeigentyp: | LED, einzeilig | Temperatur min.: | 0°C | Temperatur max.: | +50°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3818062, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, Carlo Gavazzi, LDI35CFXD1XXXX, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters |
| | |
| |