Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler, 250 VAC, -55 bis 125 °C, schwarz, 1114430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler, 250 VAC, -55 bis 125 °C, schwarz, 1114430
Temperaturregler, 250 VAC, -55 bis 125 °C, schwarz, 1114430
Artikel-Nr.:
     4502-06N844
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1114430
EAN/GTIN:
     4099891544348
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
h-tronic temperaturregler
Lieferung inkl. Temperatursensor mit Anschlussleitung (2,0 m), Temperaturregler Typ H-Tronic TSM 125. Passend für Einbaurahmen, mit externem, steckbarem Temperatursensor, LED-Anzeigen für Relais ein, Fühlerfehler, Heizen und Kühlen, Fernmessung bis 50 m; Betriebsspannung: 10 bis 15 VDC, Stromaufnahme: ca. 60 mA, Ausgang: potentialfreier Relaiskontakt 6,0 A/250 VAC, Messbereich: –55 bis 125 °C, Auflösung: 0,1 °C, Abmessungen: 101 x 47 x 35 mm. Typ: TSM 125, Temperaturregler
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturregler
Farbe:
schwarz
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
Einbaumontage
Spannung:
250 VAC
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.163 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,30*
€ 52,15*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,84*
€ 52,16*
2 Tage
46
Frei Haus
ab € 39,87*
€ 53,28*
€ 3,50*
ab € 52,71*
€ 68,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
1114441
ab € 19,62*
Sonstiges
H-tronic
1114435
ab € 12,03*
Sonstiges
H-tronic
1114442
ab € 11,82*
Sonstiges
Thermo TECH
3142013
ab € 37,36*
Sonstiges
Thermo TECH
3142010
ab € 38,25*
Sonstiges
Thermo TECH
3142014
ab € 55,79*
Sonstiges
Thermo TECH
3142015
ab € 71,10*
Sonstiges
Thermo TECH
3142011
ab € 38,50*
Sonstiges
Thermo TECH
3148046
ab € 87,68*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZUNG 110X77MM
ab € 12,43*
Sonstiges
Thermo TECH
2115263
ab € 15,26*
Sonstiges
Thermo TECH
2115266
ab € 27,46*
Sonstiges
Thermo TECH
2115262
ab € 13,15*
Sonstiges
Thermo TECH
2115264
ab € 12,05*
Sonstiges
Thermo TECH
FOLIENHEIZG. 320X137MM
ab € 21,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.