Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher 15 L ws/gr VEN/H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher 15 L ws/gr VEN/H
Warmwasserspeicher 15 L ws/gr VEN/H
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-99755367
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010013002
EAN/GTIN:
     4024074618660
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Standspeicher

Warmwasserspeicher 15 L ws/gr VEN/H

VEN/H 15/6 Elektro-Speicher, druck / drucklos Produktvorteile, Druckfest ( Nennbetriebsüberdruck 6 bar) für Wandmontage (Übertisch- gerät), einfache Montage auch beim Austausch von vorhandenen Geräten durch Wand- schiene, Wasseranschluss unten am Gerät, einfach Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Frostschutzfunktion Ausstattung: Temperaturregler stufenlos einstell- bar von 30 bis 80 Grad C, Sicherheitstemperaturbegrenzer, rücksetzbar, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, Warmwasserspeicher mit hochwerti- ger Emaillierung Nenninhalt 15 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 230/50 V/Hz zul.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
15 l
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 345,13*
€ 412,89*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 347,23*
€ 416,98*
7 Tage
12
€ 6,95*
ab € 360,17*
€ 433,47*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 381,64*
€ 458,22*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 431,48*
€ 517,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,98*
€ 496,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,46*
€ 465,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,79*
€ 449,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,23*
€ 413,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
0020174068
ab € 72,03*
Zubehör
Vaillant
0020174067
ab € 111,87*
Zubehör
Vaillant
0010041905
ab € 162,01*
Zubehör
Vaillant
0010042339
ab € 165,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.