Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P
Zwei-Kanal Universalregler PCE-RE110P
Artikel-Nr.:
     4502-31K0260
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RE110P
EAN/GTIN:
     4250348722041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperaturregler, PCE-RE110P, PCE Instruments Der Temperaturregler verfügt über zwei nutzbare Messeingänge, die zur Prozesssteuerung verwendet werden können. Der Universalregler ist außerdem mit 2 Regelausgangsschaltungen ausgestattet. Jeder Regelkreis besteht aus einem Austauschrelais und einem SSR. Im Menü des Universalreglers wird dann eingestellt, welcher Ausgang zur Regelung verwendet werden soll. Die Steuerrelais des Universalreglers können auch zur Alarmierung verwendet werden. Darüber hinaus gibt es im Universalregler pro Kanal 2 weitere Relais zur Alarmierung. Für die stetige Regelung steht ein Analogausgang zur Verfügung. Der Temperaturregler zeigt die Mess- und Sollwerte auf einem LCD-Farbdisplay an. Die Einstellung des Universalreglers erfolgt über die mitgelieferten Tasten. Zur Weitergabe der Prozessdaten an ein Prozessleitsystem befindet sich am Universalregler eine RS485 Modbus RTU Schnittstelle. Die Regelung erfolgt wahlweise über ON-OFF oder PID-Regelung. Der Universalregler verwendet u.a. eine Selbstoptimierung sowie eine AUTO-PID-Funktion, um die optimalen Regelparameter zu finden. Um ein Überschwingen zu Beginn des Regelvorgangs zu verhindern, ist der Universalregler mit einer Softstartfunktion ausgestattet. Features * 2 Messeingänge * Relais-, SSR- und Analogausgänge * 92 x 92 Schalttafeleinbau * 3,5"-Farbdisplay * Modbus RTU-Schnittstelle * 90 ... 250V AC Spannungsversorgung * Programmsteuerung, Softstart, Autotune * Digitaler Eingang
Weitere Informationen:
Breite des Ausschnitts:
96 mm
Einbautiefe:
81 mm
Frequenzmessung:
Nein
Höhe des Ausschnitts:
96 mm
max. Strom:
20 mA
Regelausgang:
Ja
Schutzart (IP):
IP65/IP20
Spannung:
90-250 VAC
Temperatureingang:
RS485 Modbus RTU
Ursprungsland:
TR
Gewicht:
0.33 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Industrieregler, Universal Industrieregler, Universalregler, pce instruments temperaturregler, industrieregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Thermoregler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Einbaumessgerät, Einbaumessinstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,65*
€ 537,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,16*
€ 535,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,41*
€ 489,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,24*
€ 446,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.