Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 2 + 1 (Wechsler) x Logik, Relais Ausgang, 100 → 230 V ac, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 2 + 1 (Wechsler) x Logik, Relais Ausgang, 100 → 230 V ac, 48 x 48mm
Eurotherm Piccolo P116 PID Temperaturregler, 2 + 1 (Wechsler) x Logik, Relais Ausgang, 100 → 230 V ac, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7903587
Hersteller:
     Eurotherm
Herst.-Nr.:
     P116/CC/VH/LRR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Ausgangstyp = Logik, Relais
Versorgungsspannung = 100 → 230 V ac
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 2 + 1 (Wechsler)
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP66
Zusätzliche Funktionen = An/Aus
Tafeltiefe = 90mm

Eurotherm TemperaturreglerDer Temperaturregler Eurotherm P116 hat einen Versorgungsspannungsbereich von 85 V ac bis 264 V ac. Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm (1/16 DIN) Gerät. Er verfügt über 1 Logikausgang und 2 Relaisausgänge. Es bietet eine präzise PID-Regelung von Temperatur und anderen Prozessen mit vielen Advanced Features, die normalerweise in dieser Klasse von Controllern nicht zu finden sind. Es ist bekannt für seine hervorragende Leistung in einem erschwinglichen Gehäuse, das eine Komplettlösung für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.Eigenschaften und VorteileAnaloge Neuübertragung Konfigurationsadapter Digitale Sollpunkt-Neuübertragung Leichter Zugang zu Parametrisierung und Betrieb Schätzung des Energieverbrauchs Erkennung von Heizgerätfehlern Hohe Zuverlässigkeit und Qualität Dreifarbiges LED-Display mit hoher Sichtbarkeit I Tools-Assistent Eliminierung von Übersteuerung Zeitgeber für Rampe/Absenkung und Sanftanlauf Funktion für Widerruf des Wiederherstellungszeitpunkts Vereinfachte und anpassbare Bediener-MMS Abwischbare FrontplatteAnwendungenLebensmittel und Getränke Öfen und Öfen Brutkästen Laborgeräte Kunststoffextrusion Präzisions-PID-ReglerZertifizierungenBS EN61010 BS EN61326 CE-zertifiziert Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Logik, Relais
Versorgungsspannung:
100 → 230 V ac
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
2 + 1 (Wechsler)
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP66
Zusätzliche Funktionen:
An/Aus
Tafeltiefe:
90mm
Weitere Suchbegriffe: temperaturregler eurotherm, prozessregler, 7903587, Automation, Prozessautomation, Eurotherm, P116CCVHLRR, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,81*
€ 338,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,95*
€ 328,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,17*
€ 304,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,87*
€ 268,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.