Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L Ü


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L Ü
Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L Ü
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517K-39752236
Hersteller:
     Vaillant
Herst.-Nr.:
     0010021139
EAN/GTIN:
     4024074802021
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit

Warmwasserspeicher offenes System VEN 5 O plus 5L Ü

VEN 5/7 O plus Elektro-Speicher drucklos Übertisch Produktvorteile, Niederdruck-Übertisch-Wandspeicher, einfache Montage durch 230 V An- schlusskabel mit Schutzkontaktstecker, Energiesparstellung bei 60 Grad C, Frostschutzfunktion, Aktivierbarer Verbrühschutz Ausstattung, Wasserbehälter aus Polypropylen, Temperaturregler stufenlos ein- stellbar von 7 bis 85 Grad C, Spritzwasserschutz (IP 24 D) und Schutzisolation, Sicherheitstemperaturbegrenzer rück- setzbar Nenninhalt 5 l Anschlusswert 2 kW Netzspannung 1/N/PE 230 V/50 Hz Mischwassermenge von 40 Grd.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A+ bis F
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
nein
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 96,01*
€ 121,64*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,03*
€ 121,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 96,27*
€ 121,97*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 119,70*
€ 150,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,97*
€ 145,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,91*
€ 142,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,27*
€ 114,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
000419
ab € 19,99*
Zubehör
k.A.
000468
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.