Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Hochpräzis...
TRU COMPONENTS PT100 Platin-Temperatursensor -50 bis 120 °C 100 Ω 3850 ppm/K 5 mm PT100 Platin-temperatursensor -50 to +120 °C PT100, Klasse B Temperaturbereich: -50 - 120 °C Kabel: 2,5 m, 2-adrig,...
Kombinieren Sie den Sondenkopf mit dem Handgriff-Adapter für Strömungssonden und stecken ihn einfach auf den Handgriff mit Kabel bzw. Bluetooth. Für bequeme Messungen an Deckenauslässen empfehlen w...
Yageo Nexensos 30500109 W-EYK 6 PT100 Platin-Temperatursensor -40 bis +500 °C 100 Ω 3850 ppm/K Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse Präziser Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse mit A...
Bei der Lagerung von Arznei- oder Lebensmitteln ist stets darauf zu achten, dass die Lagertemperatur bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Mit dem Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T kön...
Verwenden Sie den Thermoelement (TE)-Temperaturfühler mit Klemmbügel, um Messungen von Oberflächentemperaturen an Rohren mit Rohrdurchmesser von 5 bis 65 mm durchzuführen. Der Klemmbügel ermöglicht...
Infrarot-Temperatursensor-Kit CSmicro 3M mit SF Optik Temperaturmessung von Metallen Messbereich: 100...600 °C Ausgang 1: 4-20 mA Ausgang 2: Alarm Genauigkeit: ± 0,3 % Reaktionszeit: 20 ms Optische...
Das Thermopaar ist ideal für die schnelle und einfache Messung der Lufttemperatur. Der flexible Thermodraht kann beispielsweise durch Bohrungen, Spalten oder Türdichtungen verlegt werden. Nutzen Si...