Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spann...
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde, um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Die Flügelrad-So...
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde, um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Die Flügelrad-So...
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, SI7006-A20-IM1, Silicon Laboratories Der SI7006-A20-IM1 ist ein digitaler Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, der Temperatur- und Feuchtigk...
Sensor Typ = Thermoelement Typ K Reaktionszeit = 125 ms Genauigkeit = ±1,5 °C oder ±1,5 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = Thermoelement Typ K, Alarm Ko...
B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-800 THMOD-I2C-800 Temperatursensor-Modul -270 bis +800 °C Thermoelementmodul mit digitaler I²C-Schnittstelle, -270...+800 °C Thermoelement-Modul Typ K mit digitaler I...
Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerst...
Temperaturmessumformer SITRANS TH100 fuer PT100 zum Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN43729), Zweileiter- technik 4...20 mA, pro- grammierbar, ohne galvanische Trennung
Ausgangsschleifengespeister Temperaturmessumformer, zwei Universaleingänge für Thermoelemente, Widerstands- und Spannungsgeber, HART-Kommunikation, frei konfigurierbar, in Zone 2 installierbar, SIL...