| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0635 9370 Herst.-Nr.: 0635 9370 EAN/GTIN: 4029547018923 |
| |
|
| | |
| Kombinieren Sie den Sondenkopf mit dem Handgriff-Adapter für Strömungssonden und stecken ihn einfach auf den Handgriff mit Kabel bzw. Bluetooth. Für bequeme Messungen an Deckenauslässen empfehlen wir das ausziehbare Teleskop für Strömungssonden inkl. 90°-Winkel. Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Sie den Handgriff-Adapter (Artikelnummer 0554 2160) benötigen, um diesen Sondenkopf in Verbindung mit den Handgriffen zu verwenden. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 46 mm | Höhe: | 180 mm | Breite: | 105 mm | Explosionsgeschützt: | false | Mit Display: | false | Ablesbar: | false | Messprinzip: | Rotation | Kabellänge: | 0 m | Festes Kabel am Sensor: | false | Messbereich einstellbar: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klimamesser testo, klimamesser, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Flügelradanemometer, Flügelrad Anemometer, Flügelrad, Sondenkopf, Flügelrad-Sondenkopf, Zubehör |
| | |
| |