Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CS LT - CATCSLT15SFCB3K
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-109306
Hersteller:
Optris
Herst.-Nr.:
CATCSLT15SFCB3K
EAN/GTIN:
4260101230102
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Temperatursensor-Kit CS LT
Messbereich: -50...1.030 °C
Ausgang 1: 0-5/0-10 V / Thermoelement Typ K
Ausgang 2: Alarm
Genauigkeit: ± 1,5 %
Reaktionszeit: 14 ms
Optische Auflösung: 15:1
Einstellung: Software
Schnittstellen: Mikro-USB
Versorgungsspannung: 5..30 V DC
Schutzart: IP63
Sensorlänge: 87 mm
Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Infrarot-Temperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
1030 °C
Genauigkeit:
± 1,5 K
Einstellung:
Software
Auflösung:
15:1
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-5 V | 0-10 V | Open Collector | Thermoelement Typ K
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
3 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP63
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Pyrometer
,
Temperaturfühler
,
Temperaturtransmitter
,
Temperaturmessumformer
,
Temperatursensor
,
temperaturfühler
,
Temperatursensoren
,
Temperaturschalter
,
Temperatur
,
Sensor
,
ifm electronic
,
TITEC
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1454
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 177,09*
Lager 108
Frei Haus
ab € 137,53*
€ 177,09*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 144,33*
€ 179,93*
Lager 115
3 Tage
24
Frei Haus
ab € 180,27*
€ 223,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,02*
€ 208,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,72*
€ 187,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1454
Versand:
Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1454
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris ACCS Montagering mit Luftauslass für CTex LT, Ctex LT heiß
Optris
CATACCSAP
€ 31,61*
Zubehör
Optris ACCT für CTex LT, Ctex LT heiß
Optris
CATACCTCF
€ 49,15*
Zubehör
Optris ACCT für Serie CTEX LT und CTex LTH
Optris
CATACCTMG
€ 54,31*
Zubehör
Optris ACCT Montagehalterung für M12x1 Sensorkopf
Optris
CATACCTAB
€ 46,09*
Zubehör
Optris ACCT Montagering mit Luftauslass für Serie CTEX LT, CTex LTH
Optris
CATACCTAPL
€ 110,13*
Zubehör
Optris USB-Kabel, Kabel für Optris CS Micro
Optris
CATACCSMIAC
€ 48,51*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.