Temperaturmessumformer HiC2081v_shortname: Temperaturmessumformer, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in...
Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der präzise, flexible Temperaturfühler ist mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. Er überzeugt bei diesen Anwendungen: ...
Messen, steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig ALLNET verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über Netzwerk und Internet. ...
Temperatursensor zum Anschluss an die Alarmanlage Protect 6xxx/9xxx Serie - Anwendungen: Gefriertruhen, -schränke, Aquarien, etc. - Minimal und Maximal Temperatur für Alarmierung einstellbar - Mess...
Damit Sie die Umgebungsparameter besser überwachen und beeinflussen können, bietet ATEN Sensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten und über die Sie die Temperatur messen können...
Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit; 1 x Pt 100; (nach DIN EN 60751, Klasse A); Messbereich -40...90 °C / -13...194°F; Anlegefühler 12,5 x 8,7 x 47 mm; 2 m PUR-Kabel
Präz.-Temperatursensor (0,1 Grd.C) LCN - TSHochgenauer Temperatursensor für den Innenbereich. Aufgrund der geringen Abmessungen kann er nahezu überall an- oder eingebaut werden, mit seinem weiten M...
Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD eingebauter Messumformer: SITRANS TH200, programmierbar, zur vor...
Pt 100-Signalen auf Normsignale. 3-Wege-Trennung. Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von. Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-...