Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Flügelrad-...
Mithilfe unserer Temperatursensoren automatisieren Sie Ihre Endgeräte ganz einfach. Der LUPUSEC - Temperatursensor mit externem Fühler misst die Temperatur mit einer Sonde am Ende des beiliegenden ...
ADC-Auflösung: 16 Bit Produktpalette: PIC16 Family PIC16F8XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 6 V MSL: - Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s) Anzahl der Pins: 28 Pin(s) Schnittstel...
Feuchte- und Temperatursensor, Typ=1201-1122-1000-100, Alternative (Alias)=AFTF-SD-I, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=15 V, Betriebsspannung, max.=36 V, Breite=64 mm, Fe...
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spann...
Text Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Ana...
Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor, SI7006-A20-IM1R, Silicon Laboratories Der SI7006-A20-IM1R ist ein digitaler Sensor für relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur, der Temperatur- und Feuchti...
Sensor Typ = Thermoelement Typ K Reaktionszeit = 125 ms Genauigkeit = ±1,5 °C oder ±1,5 % des Messwerts Kabellänge = 1m Versorgungsspannung = 6 → 28 V dc Ausgangstyp = Thermoelement Typ K, Alarm Ko...
Pt100 Temperatursensor mit Halsrohr Klasse B 3-Leiter Messbereich: -100...600 °C in 12 festen Messbereichen (Jumper) Ausgangssignal: 0-10 V Genauigkeit: 0,3 % vom Messbereichsendwert Druckfestigkei...
Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD eingebauter Messumformer: SITRANS TH200, programmierbar, zur vor...