B + B Thermo-Technik THMOD-I2C-1370 THMOD-I2C-1370 Temperatursensor-Modul -270 bis +1360 °C Thermoelementmodul mit digitaler I²C-Schnittstelle, -270...+1370 °C Thermoelement-Modul Typ K mit digital...
Eingang für Widerstandsthermometer, Thermoelemente, Widerstandsgeber, Potenziometer und mV-Quellen, [Ex ia] IIC. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spann...
Temperaturwächter 0-100°C,EB-L 200mm 60001039Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robus...
Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD eingebauter Messumformer: SITRANS TH200, programmierbar, zur vor...
Nutzen Sie die Flügelrad-Sonde mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen), um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom und Temperaturen bis +70 °C zu messen. Flügelrad-...
Der LUPUSEC-XT Temperatur-Sensor misst die Temperatur am Installationsort und sendet jede Temperaturänderung alle 2 Minuten direkt an die Zentrale. So können Sie auch von unterwegs jederzeit die Te...
Temperatursensor CSEZ-01/01Der Temperatursensor erfaßt die Temperaturen für den Temperatureingang (265628). Der Temperatursensor kann je nach Anwendung direkt in Tauchhülsen eingebaut, oder mit dem...