B + B Thermo-Technik TS-NTC-833 Temperatursensor -40 bis +100 °C 50 kΩ radial bedrahtet NTC Temperatursensor, TS-NTC-833, 50 kΩ Direkte Austauschbarkeit Hohe Langzeitstabilität Hohe Empfindlichkeit...
Temperaturwächter 20-500°C,Fernleit.2m 60002112Durch sein verzinktes Stahlblechgehäuse ist der 1-polige mechanische Einbauthermostat sehr robust und kann auch unter rauen Bedingungen eingesetzt wer...
Temperaturmessumformer SITRANS TH100 fuer PT100 zum Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN43729), Zweileiter- technik 4...20 mA, pro- grammierbar, ohne galvanische Trennung
Ideal für Messungen in Laboren und in der Industrie. Der glasummantelte Laborfühler ist mit einer austauschbaren Glasummantelung und mit einem langzeitstabilen Pt100-Temperatursensor ausgestattet. ...
Zur Verwendung mit: Temperatur-Datenlogger LR5011 der Produktreihe LR5000 von HIOKI Produktpalette: LR5000 Series Art des Zubehörs: Temperatursensor SVHC: No SVHC (16-Jul-2019) RoHS konform: Ja
Luftfeuchtigkeits und Temperatursensor, SI7020-A20-IM1, Silicon Laboratories Der digitale relative Feuchte- und Temperatursensor SI7020-A20-IM1 integriert Feuchte- und Temperatursensorelemente, ein...
B + B Thermo-Technik TSIC206-TO92 TSIC206-TO92 Temperatursensor -50 bis +150 °C TO-92 radial bedrahtet Digitaler Temperatursensor ZACWIRE TSic™206, TO92 Präziser, schneller und preisgünstiger, voll...
Energieversorgung über Tragschienen-Busverbinder möglich. Programmierung während des Betriebs, bei angeschlossenem Ex-Messkreis und auch spannungslos über Programmieradapter IFS-USB-PROG-ADAPTER. E...
Temperaturwächter 20-90°C,EB-L 150mm 60001129Durch sein schlagfestes Gehäuse mit hochwertigem Kunststoffdeckel und Aludruckguss Unterteil ist der 1-polige mechanische Aufbaubauthermostat sehr robus...
Temperaturmessumformer PT-Sensor 857-801Temperaturmessumformer für RTD-Sensoren Strom- und Spannungsausgangssignal Konfiguration per Software Versorgungsspannung DC 24 V 6 mm Baubreite lichtgrau
Temperaturmessumformer SITRANS TH200 fuer den Einbau im Anschlusskopf Typ B (DIN 43729) Zweileitertechnik 4 ... 20 mA, programmierbar, mit galvanischer Trennung