Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 174 T Set - Mini-Datenlogger für Temperatur im Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
testo 174 T SetMini-Datenlogger für Temperatur im Set
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0572 0561
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 0561
EAN/GTIN:
     4029547010828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Bei der Lagerung von Arznei- oder Lebensmitteln ist stets darauf zu achten, dass die Lagertemperatur bestimmte Grenzwerte nicht überschreitet. Mit dem Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T können Sie eine kontinuierliche Temperaturkontrolle vornehmen, ganz gleich, ob Ihre Waren im Regal, in der Thekenauslage oder im Kühlschrank/Kühlhaus lagern. So können Sie jederzeit prüfen, ob Sie die vorgeschriebenen Temperaturzonen einhalten. Denn der Datenlogger zeichnet die Messwerte zuverlässig auf und lässt sich somit zur lückenlosen Messdatenerfassung und –dokumentation verwenden.Das leistet der Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174TDer Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T hat eine Speicherkapazität von bis zu 16?000 Messwerten. Selbst bei leerer Batterie und beim Batteriewechsel gehen die gespeicherten Messdaten nicht verloren. Der aktuelle Messwert sowie mögliche Grenzwertverletzungen werden gut sichtbar auf dem großen Display angezeigt. Bei dem Temperatursensor, der im Datenlogger verbaut ist, handelt es sich um einen NTC-Sensor mit hoher Genauigkeit. Der Messbereich des Datenloggers für Temperatur reicht von -30 °C bis +70 °C. Daher lässt er sich auch bei sehr niedrigen Temperaturen gut einsetzen und eignet sich z.B. für die Temperaturkontrolle im Kühlschrank oder Kühlhaus.Besonders praktisch für Anwendungen rund um Lebensmittel (z.B. Lagertemperatur-Messung): Der Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T ist nach EN 12830 zertifiziert, HACCP-konform und durch HACCP International zertifiziert. Zusätzlich ist er gegen Spritz- und Strahlwasser geschützt, gemäß Schutzart IP65. So kann der Datenlogger für Temperatur auch bei der Reinigung von Lagerhallen am Messort bleiben.Programmierung und Auswertung des Mini-Datenloggers für TemperaturMithilfe einer Software können Sie Ihren Datenlogger für Temperatur programmieren und auslesen sowie eine Messdaten-Auswertung am PC vornehmen. Testo bietet dafür drei verschiedene Software-Versionen an:Software ComSoft Basic – kostenloser Download möglich – für die schnelle Programmierung des Temperatur-Datenloggers und eine einfache DatenauswertungSoftware ComSoft Professional – zusätzlich optional erhältlich – bietet verschiedene Möglichkeiten zur detaillierteren Analyse der MesswerteSoftware ComSoft CFR 21 Part 11 – zusätzlich optional erhältlich – optimal für die speziellen Anforderungen nach CFR 21 Part 11 im Pharma-BereichSet-Vorteil: Datenlogger ist sofort startklarUm Ihren Mini-Datenlogger für Temperatur testo 174T zu programmieren und auszulesen, benötigen Sie ein USB-Interface.Beim Kauf dieses Sets ist das USB-Interface bereits im Lieferumfang enthalten. So können Sie Ihre Temperatur-Aufzeichnung sofort starten!Achtung:Bitte laden Sie sich vor Inbetriebnahme des USB-Interface die aktuellste Softwareversion herunter. Sie finden diese im Downloadbereich.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Infrarot-Messung:
false
Separater Fühler:
false
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von Materialfeuchtigkeit:
false
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
false
Messung der Differenztemperatur:
false
Thermoelement RTD:
false
Thermoelement Typ T:
false
Thermoelement Typ S:
false
Thermoelement Typ R:
false
Thermoelement Typ N:
false
Thermoelement Typ K:
false
Thermoelement Typ J:
false
Thermoelement Typ E:
false
Thermoelement Typ B:
false
Mehrfachanzeige:
false
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,87* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,53*
€ 149,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,45*
€ 145,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,80*
€ 140,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,80*
€ 135,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,87*
€ 123,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Testo
0572 0500
ab € 69,76*
Zubehör
Panasonic
CR-2032/BN
ab € 0,237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.