Temperaturmessumformer SITRANS TF im Feldgehaeuse, Zweileitertechnik 4 bis 20mA mit galvanischer Trennung, mit Dokumentation auf DVD eingebauter Messumformer: SITRANS TH200, programmierbar, zur vor...
B + B Thermo-Technik 0555 0301 0555 0301 Temperatursensor-Modul -32 bis +96 °C Sensormodul Pt1000-Sensoren, -32...+96°C, 6...24 V, I²C-Bus Innovative ASIC-Module zur Temperaturmessung mit PT1000, d...
Funk-Temperatursensor 1870848Thermis WireFree II io, ist ein drahtloser Temperatursensor, ausgestattet mit der io-homecontrol Funktechnologie. Er übermittelt den vom Sensor gemessenen Temperaturwer...
Temperaturmessumformer RTD, TC, Poti KFU8-GUT-Ex1.Dv_shortname: Temperaturmessumformer mit Grenzwerten, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Si...
neues flaches Desktop- / Wandgehäuse aus Aluminium - I2C Bus für den Multiplexing Einsatz - wahlweise in schwarz oder in weiß erhältlich - Winkelbefestigungen für die Wandmontage Messen, steuern un...
Feuchte- und Temperatursensor, Typ=1201-1122-1000-100, Alternative (Alias)=AFTF-SD-I, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=15 V, Betriebsspannung, max.=36 V, Breite=64 mm, Fe...
Text Messbereich: -...- °C, Umgebungstemperatur: -...- °C, mit Schaltausgang: false, Analogausgang 0 V ... 10 V: false, Analogausgang 0 mA ... 20 mA: false, Analogausgang 4 mA ... 20 mA: false, Ana...
Funk- Messwertgeber f.Feuchte,Temp.,CO2 00618852Der Funk-Messwertgeber wird in Verbindung mit einem separat erhältlichen Empfänger zur Messwerterfassung für Feuchte und Temperatur, sowie CO2 einges...