Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10103052 PT100 Platin-Temperatursensor -50 bis 120 °C 100 Ω 3850 ppm/K 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2525763-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10103052
EAN/GTIN:
     4064161196992
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt100
TRU COMPONENTS PT100 Platin-Temperatursensor -50 bis 120 °C 100 Ω 3850 ppm/K 5 mm

PT100 Platin-temperatursensor -50 to +120 °C

PT100, Klasse B
Temperaturbereich: -50 - 120 °C
Kabel: 2,5 m, 2-adrig, offenes Ende

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT100 · Betriebsspannung max.: 5 V · Betriebsspannung min.: 3 V · Gehäuseart (Sensoren): 5 mm · Gehäusematerial: Stahl AISI 304 · Genauigkeitsklasse (Sensoren): B (F0.30) · Grundwiderstand: 100 Ω · Kabellänge: 2.5 m · Messbereich Temperatur (max.): 120 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schutzart: IP68 · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: Signal: DIN EN 60751
Material (Kabel): TPE isoliert

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.5 m
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 5 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Messbereich Temperatur:
-50 bis 120 °C
Marke:
TRU COMPONENTS
Schutzart:
IP68
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
B (F0.30)
Gehäusematerial:
Stahl AISI 304
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Gehäuseart (Sensoren):
5 mm
Ausführung (Sensoren):
PT100
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10103052
Grundwiderstand:
100 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
120 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
Betriebsspannung min.:
3 V
Betriebsspannung (Bereich):
3 - 5 V
Betriebsspannung max.:
5 V
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10103052, temperatursensor, temp sensor, temperatur sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2181
Frei Haus
ab € 9,59*
€ 14,83*
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 14,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.