Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Verlängerung 1/2 Zoll 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060210
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060210
EAN/GTIN:
     4050293163544
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/2 zol...
Verlängerungen 75 bis 250 mm 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Verlängerung für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze mit 1/2"-Vierkant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
23 mm
Länge:
250 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3123
Abtrieb:
1/2 Zoll
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 1/2", Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Verlängerungen, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.