Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Verlängerung 1017-3 ∙ Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) ∙ Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1017-3
1017-3
Artikel-Nr.:
     C1156-1017-3
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1017-3
EAN/GTIN:
     4000896001996
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/4
  • Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 75 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.31 kg
  • Für Handbetätigung
1017-8 = DIN 3123, ISO 3316
Weitere Informationen:
Ausführung Antrieb/Abtrieb:
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung
Hand-/Maschinenbetätigung:
Für Handbetätigung
hz-class Hauptklasse:
210200 Verbindungsteil Verlängerung handbetätigt
Bezeichnung Produktgruppe:
Verlängerung
Produktgruppe:
1017
Netto-Gewicht (kg):
0.31 kg
Abtrieb:
Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Antrieb:
Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Länge:
75 mm
Material:
Chrom-Vanadium
Oberfläche:
verchromt, poliert
Abmessungen / Länge:
75 mm
Produktempfehlung:
953SPC | 6143-1CT | 1058-1 | 1000 | 197-3 | 2157-1
Netzstecker:
Keine Stecker
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie | Pkw | Nkw | Agrar | Motorrad | Online
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21040240
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Schlüssel (Steck-,Kreuz-),Steckschlüssel,Sanitärschlüssel (Kreuz-), Schraubwerkzeug,Verlängerung,Schraubenschlüssel,Schraubwerkzeugzubehör,Steckschlüsselverlängerung,Steckschlüsselzubehör,Zubehör für Steckschlüssel,Schraubenschlüsselzubehör
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.