Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3090 KR-3 Kardanverlängerung 3/8" 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1874381
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3090 KR-3
EAN/GTIN:
     4010886858592
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 3/8
Mit Kugelkopf, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Die Verlängerung lässt eine Schwenkung bis 15° zu, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Netto-Gewicht [kg]:
0,08 kg
Oberfläche:
geschliffen, verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?:
Nein
Entsorgungshinweise auf Werkzeug:
Nein
Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
76 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung gedore, Verlängerung (Steckeinsatz), Verlängerung für Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel, Knarren, Stecknüsse
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 61,94*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,65*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,47*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,07*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,76*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 55,23*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 87,23*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 22,02*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,99*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 16,88*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 25,85*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 158,54*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 116,46*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.