Verl.1/4 Zoll L.100mm m.Gleitstück PROMAT 6,3 mm (1/4 ″)-Vierkantantrieb · Chrom-Vanadium-Stahl · Gleitstück abnehmbar DIN 3122 / ISO 3315 DIN 3123 / ISO 3316 Weitere technische Eigenschaften: · Ob...
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
Ausführung: matt verchromt ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, bzw. Stiftarretierung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 für Maschinenbetätigung phosphatiert Chrom-Molybdän
Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit Antriebssechskant für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosionsgeschützt korrosionsbeständig sehr...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...