Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegsame Verlängerung 1/4", ELORA-1450-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VERLÄNGERUNG 1/4", BIEGSAM, ELORA-1450-6
VERLÄNGERUNG 1/4", BIEGSAM, ELORA-1450-6
6-3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-1450000062000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1450000062000
EAN/GTIN:
     4022989076513
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
steckschlüssel-verlängerung 1/4

Ausführung:
matt verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Kugelfangrille

Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Länge:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel verlängerung, verlängerung steckschlüsseleinsatz 125mm, biegsame Verlängerung, Verlängerung biegsam, Verlängerungen, Antriebswerkzeug 1/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000700147000
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.