8794 SA Zyklop-Verlängerung mit Schnelldrehhülse, kurz, 1/4" - Wera Werk - 05003525001Anwendung: Für 1/4"-Vierkant-Steckschlüsseleinsätze mit Kugelarretierung Ausführung: Mit griffiger Schnelldrehh...
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt, poliert Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) Abtrieb: Vierkant massiv 20 mm (3/4 Z...
Matt verchromt, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Verbindungsvierkant nach DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, mit Kugela...
Vierkantantrieb nach DIN 3121 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174 für Maschinenbetätigung phosphatiert Chrom-Molybdän
Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC. Verbessert die Zugänglichkeit: Tief liegende Schrauben können mühelos erreicht werden. Bei...
in Anlehnung an DIN 7434 Tauchisolierung nach IEC 60900 Vierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung mit kraftschlüssiger Verriegelung am Vierkant Chrom Vanadium
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen". Ausführung: für Maschinenschrauber ...
Ausführung: verchromt, Kopf poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung bzw. Bohrung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316