Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: ...
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP...
Abdeckung Sicherungshalter, 0853.1250, SCHURTER Sicherungseinleger, Auszieher und Abdeckung in einem Bauteil. Es ist patentiert, kompakt und hat ein kostengünstiges Design. Anwendungen * Batterie-L...
Passende Halterungen (2 Teile, rechts mit Rastnase, links ohne Rastnase) bitte separat bestellen, Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.61. Mit Steckanschlüs...
Sicherungshalter Clip, 0751.0506, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, versilberte...
Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..80. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines gesc...
Sicherungshalter Clip, 0751.0507, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Sicherungshalter Clip, 0751.0505, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherung...
Sicherungshalter Clip, 0751.0503, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Sicherungshalter Clip, 0751.0501, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, versilberte...
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Sicherungshalter Clip, 0751.0500, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherung...
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Halteklammern für G-Sicherungen 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm Serie OG (Clip) 5x20 / 6,3x32 Typ Schurter 0751. Gemäß IEC 60127-6, b...