TRU COMPONENTS 532983 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 5 A 250 V/AC 1 St. Sicherungshalter Wird in die spannungsführende Zuleitung geschaltet. Sehr leichtes Wechse...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssys...
Zubehörtyp = Sicherungshalter Serie = TL 2300 Anzahl der Kontakte = 2 Delphi 2-Weg-Sicherungshalter. Diese Serie von 2-poligen Delphi Buchsensicherungshaltern ist für den Einsatz mit 2-poligen Kfz-...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, LED Signalmelder, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 0853.0917, Schurter Patronen Sicherungshalter Für 500 VAC (laut to IEC) oder 600 V (laut an UL /CSA) Anwendungen Technische Daten * Kategorie Schocksich...
Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 3-101-000, Schurter Technische Daten * Sicherungseinsatz: 5 x 20 oder 6.3 x 32 mm * Lagerbedingungen: 0°C to 60°C * Material: Abdeckung , Thermoplast UL...