Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380
Leitungs-Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, In-Line-Montage, FX0380
Artikel-Nr.:
     4502-46G660
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0380
EAN/GTIN:
     4099889127775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
sicherungshalter
sicherungshalter 10a
Leitungs-Sicherungshalter Typ Bulgin FX..80. Aus transparentem Polybuten (UL 94 V-0), mit Schraubanschluss; Bemessungsstrom: 10 A, Bemessungsspannung: 50 V (250 V bei Anwendung innerhalb eines geschlossenes Systems), Prüfspannung: 2,0 kV, Betriebstemperatur: –20 bis +90 °C, Leiterquerschnitt: 1,0 mm², Durchmesser: 15,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Sicherungsgröße, Gesamtlänge): FX0380, 5,0 x 20 mm, 48,6 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
In-Line-Montage
Berührungsschutz:
PC1
Einbaudurchmesser:
4.8 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Feinsicherungshalter, Leitungssicherungshalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 5,18*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 5,21*
1 Tag
4127
1
€ 5,95*
ab € 5,36*
€ 8,85*
5
€ 8,95*
ab € 4,91*
€ 8,89*
1 Tag
15796
1
€ 14,99*
ab € 5,36*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
RS Pro
6118955
ab € 128,22*
Zubehör
RS Pro
6118977
ab € 139,06*
Zubehör
Schurter
7189.0009
ab € 157,58*
Zubehör
Schurter
0034.9857
ab € 64,02*
Zubehör
Schurter
0034.9856
ab € 61,72*
Zubehör
Schurter
0034.9871
ab € 61,72*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,144*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.