Sicherungszubehör und Schutzschalterzubehör, 0853.0917, Schurter Patronen Sicherungshalter Für 500 VAC (laut to IEC) oder 600 V (laut an UL /CSA) Anwendungen Technische Daten * Kategorie Schocksich...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! Standard-Ausführung, modularer Aufbau UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Da...
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en) Sicherungsgröße: 1/4 Zoll x 1-1/4 Zoll, 6.3mm x 32mm, 3AB, 3AG, 0 Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: - Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen Sic...
TRU COMPONENTS 1587492 TC-R3-59A KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Spritzwassergeschützt Technisc...
Sicherungshalter Typ = Inline Sicherungsgröße = ATO Betriebsspannung = 80V dc Passende Sicherungsgrößen = Maxi Littelfuse Sicherungshalter der Serie FH2 in Reihe. Eine Serie von Inline-Sicherungsha...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, für Sammelschienensystem 8US 60mm, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3...
TRU COMPONENTS 1587910 TC-Mini FK1 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Mini 30 A 32 V/DC 1 St. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sich...
SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 3-polig, In: 30 A, Un AC: 600 V, Kompaktausführung, nationale Errichtungsbestimmungen beachten! UL Sicherungssysteme Class CC und Class J. Das 3NW-Sicherungssys...