Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2320
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP67 für Sicherungshalter FUL, 0031.2320
Artikel-Nr.:
     4502-46G6217
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.2320
EAN/GTIN:
     4099889174564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Kappe mit Schlitz für Sicherung 6,3 x 32 mm nach IEC 60127-6, UL 4248-1/UL 512, CSA 4248-1 no. 39 Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 16 A (VDE), 30 A (UL/CSA) Schutzart: IP 67 Material Kappe: Thermoset Umgebungstemperatur: -40 bis 85 °C Typ: 0031.2320
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FUL
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP67
Gewicht:
0.015 kg
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,00*
€ 8,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,862*
€ 8,552*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 11,80*
25
Frei Haus
ab € 10,51*
€ 13,02*
1
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.2308
ab € 3,73*
Sonstiges
Schurter
0031.2303
ab € 6,53*
Sonstiges
Schurter
0031.2304
ab € 3,97*
Sonstiges
Schurter
0031.2307
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.