Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1616
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40 für Sicherungshalter FEC, 0031.1616
Artikel-Nr.:
     4502-46G6215
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0031.1616
EAN/GTIN:
     4099889174557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 1-pol
Kappe mit Fingergrip für Sicherung 6,3 x 32 mm Nennspannung: 500 VAC (VDE), 600 VAC/DC (UL/CSA) Nennstrom: 10 A (VDE), 20 A (UL/CSA) Schutzart: IP 40 Material Kappe: Duroplast Umgebungstemperatur: -40 bis 85 °C Typ: 0031.1616
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter FEC
Zubehörart:
Kappe (Sicherung 6 x 32 mm), IP40
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Sicherungshalterkappe, Sicherungshalterschutzabdeckung, Sicherungshalterschutzkappe, Renkverschlusskappe, Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
200
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 6,76*
100
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,79*
1
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 17,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1.352,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0031.1631
ab € 1,55*
Sonstiges
Schurter
0031.1632
ab € 216,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.