Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 10,3 x 38 mm, 32 A, 1.5 kV, Leiterplattenmontage, 0751.05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 10,3 x 38 mm, 32 A, 1.5 kV, Leiterplattenmontage, 0751.05
Sicherungshalter Clip, 10,3 x 38 mm, 32 A, 1.5 kV, Leiterplattenmontage, 0751.05
Artikel-Nr.:
     4502-46G6097
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0505
EAN/GTIN:
     4099889127126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Sicherungshalter Clip, 0751.0505, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, versilberte Beschichtung. Features * Sehr geringer Übergangswiderstand * Minimale Verlustleistung durch starke Klemmkraft * Ideal für den Einsatz in Hochleistungsanwendungen wie dem Laden von Elektrofahrzeugen Anwendungen * Wechselrichter * Batterie-Laderegler * String-Sicherungshalter * Ladestationen für E-Mobilität
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Einbaudurchmesser:
10 mm
Für Sicherung:
10,3 x 38 mm
Nennspannung:
1.5 kV
Nennstrom:
32 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,47*
1
€ 8,95*
ab € 1,00*
€ 1,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,85*
2 Tage
1244
1
€ 14,99*
ab € 0,919*
€ 2,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.1250
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.