Spezial-Haltefeder LINOCUR D01/D02 01713.700000Der D0-LINOCUR ist eine Kombination aus Lasttrennschalter und NEOZED -Sicherungselement 63 A, ausgestattet mit erheblichen Sicherheitsmerkmalen und ei...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = F2 Strom = 63A Betriebsspannung = 550V ac Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Bussmann
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = A3 Strom = 63A Betriebsspannung = 660V ac Polzahl = 1P Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Serie = Bussmann Eaton Bussmann-Serie -...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = F2 Strom = 63A Betriebsspannung = 660V ac Polzahl = 1 Zustandsanzeige = Ja Schienen Typ = DIN 35 mm Anschlussklemmentyp = Schraubbefestigung
Schwingungsdämpfend = Ja Sicherungsgröße = A3 Strom = 63A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Anschlussklemmentyp = Front angeschlossen Eaton Bussmann Serie Sicherungsh...
Schwingungsdämpfend = Ja Sicherungsgröße = A3 Strom = 63A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Paßschrauben Farbe = weiß Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter - Serie Si...
Schwingungsdämpfend = Ja Sicherungsgröße = A3 Strom = 63A Betriebsspannung = 690V ac Polzahl = 1P Schienen Typ = DIN 35 mm Schutzart = IP20 Eaton Bussmann Serie Sicherungshalter - Serie Sicherungsh...
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung Strom = 63A Betriebsspannung = 400V ac Polzahl = 3P+N Schienen Typ = DIN 35 mm Paßschrauben Farbe = grau Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen...
Sicherungshalter Typ = D-Sicherung Strom = 63A Betriebsspannung = 400V ac Polzahl = 3P Schienen Typ = DIN 35 mm Schutzart = IP20 Sicherungshalter D01 und D02 für Montage auf DIN-Schienen. Umfasst e...
Sicherungshalter Typ = Schienenmontage Sicherungsgröße = F2 Strom = 63A Betriebsspannung = 415V ac Zustandsanzeige = Nein Schienen Typ = DIN 35 mm Passende Sicherungsgrößen = F2 RS PRO V14
NEOZED, Sicherungssockel, D02, 1-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V mit 2-facher Rahmenklemme NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Sieme...
NEOZED, Sicherungssockel, D02, 3-polig, 63 A, Un AC: 400 V, Un DC: 250 V mit 2-facher Rahmenklemme NEOZED-Sicherungssockel 5SG1, 5SG5 aus Duroplast/ Formstoff. Das NEOZED-Sicherungssystem von Sieme...