Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Sicherungshalter Clip, 0751.0500, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherung...
Offener Sicherungshalter, 506.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter Clip, 0751.0502, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Offener Sicherungshalter, 509.200, ESKA Erich Schweizer Offener Sicherungshalter, 24,4 x 9,4 mm, 250 V, VDE: 6,3 A, UL: 20 A, für 5 x 20 mm-Sicherungseinsätze.
Sicherungshalter Clip, 0751.0506, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, versilberte...
Sicherungshalter Clip, 0751.0507, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Sicherungshalter, 0031.8367, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter Clip, 0751.0503, SCHURTER Hochleistungs-Sicherungsklemme für Photovoltaik- und andere DC-Anwendungen, Sicherungseinsatz: 10,3 x 38 / 10,3 x 85 mm, Leiterplattenmontage, verzinnt. F...
Sicherungshalter, 0031.8317, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Sicherungshalter, 0031.8368, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Halteklammern für G-Sicherungen 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm Serie OG (Clip) 5x20 / 6,3x32 Typ Schurter 0751. Gemäß IEC 60127-6, b...
Sicherungshalter, 0031.8319, Schurter Für Geräte im unbeaufsichtigten Betrieb Features * Geeignet für vollautomatische PCB Bestückung * Blistergurt Verpackung verfügbar * Kleine Bauhöhe * Mit Siche...