Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Einsetzer/- Auszieher mit Abdeckfunktion für Sicherungshalter Clip CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Einsetzer/- Auszieher mit Abdeckfunktion für Sicherungshalter Clip CS
Sicherungs-Einsetzer/- Auszieher mit Abdeckfunktion für Sicherungshalter Clip CS
Artikel-Nr.:
     4502-46G6098
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0853.1250
EAN/GTIN:
     4099889174458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
schurter sicherungshalter
sicherungshalter
Abdeckung Sicherungshalter, 0853.1250, SCHURTER Sicherungseinleger, Auszieher und Abdeckung in einem Bauteil. Es ist patentiert, kompakt und hat ein kostengünstiges Design. Anwendungen * Batterie-Laderegler * Wechselrichter * Strangsicherung * Photovoltaik-Anwendungen
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Sicherungshalter Clip CSO
Zubehörart:
Sicherungs-Einsetzer/- Auszieher mit Abdeckfunktion
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Sicherungshalter-Zubehör, Sicherungseinsetzer, Sicherungsauszieher, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Einsetzwerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug, Ausziehwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,89*
€ 1,19*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,87*
€ 1,52*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
0751.0500
ab € 0,69*
Sonstiges
Schurter
0751.0505
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.