Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage,
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage,
Sicherungshalter Clip, 5 x 20 mm/6,3 x 32 mm, 10 A, 500 V, Leiterplattenmontage,
Artikel-Nr.:
     4502-46G6083
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0751.0100
EAN/GTIN:
     4099889127041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter schurter 16a
sicherungshalter
sicherungshalter 16a
Für einen Sicherungshalter bitte 2 Stück Klammern separat bestellen, Halteklammern für G-Sicherungen 5 x 20 mm oder 6,3 x 32 mm Serie OG (Clip) 5x20 / 6,3x32 Typ Schurter 0751. Gemäß IEC 60127-6, bestückbar mit 5 x 20 oder 6,3 x 32 mm Sicherungen, mit gesickten Anschlüssen; Nennspannung: 500 V AC, Nennstrom: 10 A, Material: Messing, verzinnt, Klimakategorie: 40/085/21 gemäß IEC 60068-1. Hinweis: für einen Sicherungshalter müssen 2 Stück Klammern bestellt werden. Typ: 0751.0100, Einzel-Klammer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
offen
Befestigungsart:
Leiterplattenmontage
Einbaudurchmesser:
5 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm/6,3 x 32 mm
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Klammer, Halteclip, Haltefeder, Halteklammer, Sicherungsclip, Sicherungsklammer, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 1,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0853.9561
ab € 0,32*
Zubehör
Schurter
0853.9562
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.