Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2TLA020054R1800 Kabeladapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 2TLA020054R1800 Kabeladapter Schwarz
ABB 2TLA020054R1800 Kabeladapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-98341380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020054R1800
EAN/GTIN:
     7350024451986
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CSA TÜV
Technische Details
Produkttyp
Cable adapter
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
2 x M12-8
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.