Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 2 ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 2 ISO
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 2 ISO
Pilz PNOZ X7 Sicherheitsrelais, 24V ac/dc, 1-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 2 ISO
Artikel-Nr.:
     108EL-3247274
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774059
EAN/GTIN:
     4046548012309
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V ac/dc
Anzahl der Kanäle = 1
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich = PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 2
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = PNOZ X7
Länge = 87mm

Diese Geräte eignen sich nicht für kontaktfreie Schutzschalter. PNOZ X7 - Not-Aus-Schaltgerät, Kategorie 2. 2 Sicherheitsschließkontakte Verwendung mit Not-Aus-Schaltern und Sicherheitstüren möglich Rückführungskreis zur Überwachung externer Relais/Schütze LED-Statusanzeige Redundanz durch integrierte Selbstüberwachung Automatischer Test der Sicherheitsrelais bei jedem Einschalten Automatischer oder manueller Reset DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V ac/dc
Anzahl der Kanäle:
1
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch, Manuell, Überwacht
Bereich:
PNOZ X
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
2
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
PNOZ X7
Länge:
87mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, sicherheitsrelais 24v ac/dc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 3247274, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 774059, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 93,51*
€ 104,34*
€ 5,46*
ab € 93,07*
€ 104,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,05*
€ 104,44*
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 107,88*
Lager 108
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 132,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,04*
€ 139,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.