Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 230VAC
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 230VAC
Sicherheitsbaustein, dynamische Pressenventilüberwachung, 230VAC
Artikel-Nr.:
     C7775-XPSPVK3784
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSPVK3784
EAN/GTIN:
     3389110727951
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Sicherheitsbaustein zur dynamischen Überwachung von Pressensicherheitsventilen an mechanischen Pressen, bei der die Überwachung von Kupplungs- und Bremssteuerungen dynamisch erfolgen muss. Die Ansteuerung der Kupplungs-/Bremssteuerung wird in der Regel durch ein Doppel-Magnetventil vorgenommen, das die Funktion von zwei spearaten Ventilen in einem Gehäuse bereitstellt. Dieser Sicherheitsbaustein überprüft an 3 Punkten des Hubzyklus die ordnungsgemäße Funktion des Sicherheitsvenils: oberer Totpunkt, Übernahmepunkt und Hubende.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Tragschienenmontage möglich:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Mit Rückführkreis:
nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
4
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Kategorie nach EN 954-1:
4
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
ja
Breite:
152 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
118 mm
Rückfallverzögerung:
0 s | 0.04 s
SIL nach IEC 61508:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssteuerungen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, sicherheitsrelais 230v, schutztürwächter, schneider sicherheitsrelais, Sicherheitsbaustein, Sicherheitsmodul, Sicherheitsschaltrelais, Sicherheitstechnik, Safety, Pressen, Pressensicherheitsventil, Pressenventil, oberer Totpunkt, Übernahmepunkt, Hubende, Pressenbaustein, Pressensicherheit
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,87*
€ 572,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,94*
€ 569,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,76*
€ 555,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,97*
€ 547,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 446,59*
€ 531,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.