Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: Lieferung in praktischer Spenderbox, fla...
Spezieller PVC-Schrumpfschlauch Das Flachmaß ist 32 mm. Passend für 16 mm - 18 mm Durchmesser. Preis ist pro Meter. Schrumpfrate: 2:1 Dicke: 0,08 mm Farbe: Blau
Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13HOTY Schrumpfschläuche zum Schutz und zur Isolation von Kontakten, Kabelschuhen, Steckern etc. Preisgünstig, Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, Flammwidri...
Schmelzklebeband zur Montage oder Reparatur mit Schrumpfschläuchen oder Formteilen Optimaler Feuchtigkeitsschutz Halogenfrei Zur Anwendung in Verbindung mit wärmeschrumpfenden Formteilen und Schläu...