Schrumpfschlauch, C72402-000, Raychem Die C72402-000 sorgt für die elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Verbindungen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Es kann...
Schrumpfschlauch, E32151-000, Raychem Die E32151-000 sorgt für die elektrische Isolierung und Zugentlastung von Inline-Komponenten, elektrischen Verbindungen, Drahtanschlüssen und Spleißen. Es kann...
Quadrios 23CA179 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 12.7 mm Schrumpfrate:3:1 5 m Schrumpfschlauch ⌀ 12,7 mm 3:1 mit Kleber 5 m Schwarzer Qualitäts-Schrumpfschlauch in einer Pappbox Hohes Schrumpfv...
Schrumpfschlauch, VERSAFIT-1/8-0-SP-SM, Raychem VERSAFIT-1/8-0-SP-SM ist ein hochgradig flammwidriger Schrumpfschlauch mit niedriger Rückstelltemperatur. Dieses Produkt ist eine kostengünstige Wahl...
Farbe = Grau Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend Kleberbeschichtet = Nein Schlauchlänge = 8m Material = Silikongummi Betriebstemperaturbereich = -50 → +200 °C Flammhemmend = Ja Serie = FIT-FLEX UL. Wärme...
Quadrios 23CA182 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 25.4 mm Schrumpfrate:3:1 5 m Schrumpfschlauch ⌀ 25,4 mm 3:1 mit Kleber 5 m Schwarzer Qualitäts-Schrumpfschlauch in einer Pappbox Hohes Schrumpfv...