Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13
Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13
Artikel-Nr.:
     3518I-96253833
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61716840
EAN/GTIN:
     4044773211696
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz

Schrumpfschlauch SW 13,0-20,0mm HOTY 13

HOTY Schrumpfschläuche zum Schutz und zur Isolation von Kontakten, Kabelschuhen, Steckern etc. Preisgünstig, Gute Witterungs- und UV-Beständigkeit, Flammwidrig, Sicherer Transport wird durch leichten Druck garantiert, Flammwidrig nach UL94 VO
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
1 mm
Länge:
100 m
Betriebstemperatur:
-20..90 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
100
€ 65,00*
ab € 1,115*
€ 1,385*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,12289*
€ 1,39289*
9 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1649*
€ 1,4449*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2956*
€ 1,5856*
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 1,75*
€ 2,12*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,365*
€ 1,62435
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,255*
€ 1,49345
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,115*
€ 1,32685
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 138,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.