extrem kostengünstig durch größeren Inhalt zertifiziert nach UL 224 in praktischer Abroll-Box strahlenvernetztes, unschmelzbares Polyolefin, selbstverlöschend die guten elektrischen, chemischen und...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfrate: 3:1 Schrumpftemperatur: ca. 90°C Temperaturbereich: -55°C bis + 110°C Zulassungen: UL 224 VW1, MIL –I-23053/4 Class Material: Polyolefin Durchmesser vor dem Schrumpfen: 9,0 mm Durchme...