Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa C71025002BK Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X79291
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     C71025002BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Druck- und feuchtigkeitsdichte Endkappe. Bei Erwärmung schmilzt der thermoplastische Kleber und dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und sorgt für einen dichten Verschluss.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
2.5 mm
Herst.-Teilenr.:
C71025002BK
Typ:
C71025002BK
Halogenfrei:
Nein
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
UV-Beständig + beständig gegen Chemikalien
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
9 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
25 mm
Innenkleber (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Endkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 3,28*
1 Tag
166
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,26*
€ 31,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.