Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebeband transparent 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmelzklebeband transparent 10m
Schmelzklebeband transparent 10m
Schmelzklebeband transparent 10m
Schmelzklebeband transparent 10m
Schmelzklebeband transparent 10m
Schmelzklebeband transparent 10m
Artikel-Nr.:
     C1197-354-02260
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     354-02260
EAN/GTIN:
     5022660669330
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Schmelzklebeband
  • Schmelzklebeband zur Montage oder Reparatur mit Schrumpfschläuchen oder Formteilen
  • Optimaler Feuchtigkeitsschutz
  • Halogenfrei

Zur Anwendung in Verbindung mit wärmeschrumpfenden Formteilen und Schläuchen. In der Regel halten Anwender Produkte mit und ohne Innenkleber vor. Werden jedoch nur gelegentlich Schrumpfprodukte mit Innenkleber benötigt, sind der erforderliche Lagerplatz und der benötigte Beschaffungsaufwand zu hoch. HMT200A ist die optimale Lösung: Schrumpfschläuche oder Formteile mit Innenkleber müssen nicht mehr separat bevorratet werden.
Weitere Informationen:
Anwendung:
sonstige
Aushärteverfahren:
kalt
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Max. Temperatur:
105 °C
Nettogewicht:
9.860000000000001 g
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, hellermann schrumpfschlauch weiss, schrumpfschlauch weiß, hellermanntyton schrumpfschlauch, Innenkleber, Kabelisolierung, Kleber auf Rolle, Klebermasse, nachträglicher Kleber, Schmelzkleber, Schrumpfband, Schrumpfschläuche, Wärmeschrumpfende Formteile
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,175* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 174,46*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 253,58*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.