Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständi...
Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: PO (Polyolefin) Länge - imperial: 4 ft Länge - metrisch: 1.2 m Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 6.35 mm Schrumpfverhältnis: 3:1 Innendurchmesser nach...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Schrumpfrate: 3:1 Schrumpftemperatur: ca. 90°C Temperaturbereich: -55°C bis + 110°C Zulassungen: UL 224 VW1, MIL –I-23053/4 Class Material: Polyolefin Durchmesser vor dem Schrumpfen: 19,0 mm Durchm...