extrem kostengünstig durch größeren Inhalt zertifiziert nach UL 224 in praktischer Abroll-Box strahlenvernetztes, unschmelzbares Polyolefin, selbstverlöschend die guten elektrischen, chemischen und...
PE-Schrumpfschlauch, mit Seitenfalte, Preis pro Rolle, für Palettenformat BxT 800 x 600 mm. Ermöglicht das Zusammenfassen von Gütern mit unterschiedlichsten Formen. Schützt die Ware vor Staub und N...
Schrumpfverhältnis: 3:1 Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.5 Zoll Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.16 Zoll Länge - imperial: 4 ft Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils:...
Dieser dünnwandige Premium-Schrumpfschlauch ohne Kleber ist ein für den professionellen Einsatz konzipierter Allrounder. Er verfügt über hervorragende physikalische, chemische und elektrische Eigen...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
Schrumpfrate: 3:1 Schrumpftemperatur: ca. 90°C Temperaturbereich: -55°C bis + 110°C Zulassungen: UL 224 VW1, MIL –I-23053/4 Class Material: Polyolefin Durchmesser vor dem Schrumpfen: 12,0 mm Durchm...