Schrumpfschläuche, Typ=RND 465-01161, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser nach dem Schrumpfen=0.8 mm, Durchmesser vor dem Schrumpfen=1.6 mm, Durchschlagfes...
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, RNF-3000-18/6-6-SP, Raychem RNF-3000-18/6-6-SP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses...
Dieser Schrumpfschlauch von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig un...
TRU COMPONENTS TC-9996008 Schrumpfschlauch mit Kleber Schwarz 75 mm 22 mm Schrumpfrate:3:1 1.22 m TRU COMPONENTS SCHRUMPFSCHLAUCH SW 3:1 1.22 m Schrumpfrate: 3:1 Schwarz Nenn-Innendurchmesser (vor ...
Werkstoffe: Polyolefin, schwarz, flammwidrig nach UL 224 Temperaturbereich: -55°C bis +125°C Schrumpftemperatur: min. 90°C Schrumpfverhältnis: 2:1 Vorteile: Lieferung in praktischer Spenderbox, fla...